曜日別特売
GS-190 1A Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A ノーブランド 70407596

GS-190 1A Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A ノーブランド 70407596
GS-190 1A Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A ノーブランド 70407596

Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径(Φmm)189.3
189.3
149.3
154.3
159.3
164.3
169.3
174.3
179.3
184.3
194.3
199.3
204.3
209.3
214.3
219.3
224.3
229.3
234.3
239
244.3
249.3
254.3
259.3
264.3
269.3
274.3
279.3
284.3
289.3
294.3
299.3
304.3
309.3
314.3
319.3
324.3
329.3
334.3
339.3
344.3
349.3
354.3
359.3
369.3
374.3
379.3
384.3
389.3
399.3
外径(Φmm)195.5
195.5
155.5
160.5
165.5
170.5
175.5
180.5
185.5
190.5
200.5
205.5
210.5
215.5
220.5
225.5
230.5
236
240.5
245.5
250.5
255.5
260.5
265.5
270.5
275.5
280.5
285.5
290.5
295.5
300.5
305.5
311
315.5
320.5
325.5
331
335.5
340.5
345.5
350.5
355.5
360.5
365.5
375.5
380.5
385.5
390.5
395.5
405.5
内容量1個注文コード70407596品番GS-190 1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。

用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)内径(Φmm)189.3硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1外径(Φmm)195.5耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする