画像準備中

標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC5 定格出力電力(W)15 注文コード70410561 品番PDA15F-5-J1N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は定格出力電圧・定格出力電力など36種類から選べます 他の種類を見る

・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ
・高効率
・低ノイズ
・広い動作周囲温度範囲
・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
・SEMI F47 規格対応可

質量(g)180 max (ケースカバー付:210 max) タイプVH(J.S.T.)コネクタ、ケースカバー付 適合規格安全規格:UL62368-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2No.62368-1), EN62368-1取得, 電安法準拠、雑音端子電圧:CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B, FCC Part 15-B, FCC Part 18-B, VCCI-B 準拠、高調波電流:IEC61000-3-2(クラスA)準拠(力率改善回路なし) 定格出力電流(A)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×78×85 (端子台含まず) 冷却方式自然空冷 使用温湿度範囲-20℃〜+70℃(ディレーティング有)、20〜90%RH(結露なし) 定格出力電力(W)15 無償補償期間5年(取扱説明書確認) 最大出力電力(W)15 出力電圧可変範囲(V)4.50〜5.50 定格出力電圧(V)DC5 過電流保護定格電流の105% minで動作、 自動復帰 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧85〜264VAC 1Φ 過電圧保護(V)5.75〜7.00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする