質量(g)250 max (ケースカバー付:280 max)
タイプVH(J.S.T.)コネクタ、ケースカバー付
適合規格安全規格:UL62368-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2No.62368-1), EN62368-1取得, 電安法準拠、雑音端子電圧:CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B, FCC Part 15-B, FCC Part 18-B, VCCI-B 準拠、高調波電流:IEC61000-3-2(クラスA)準拠(力率改善回路なし)
定格出力電流(A)1.3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×78×103(端子台含まず)
冷却方式自然空冷
使用温湿度範囲-20℃〜+70℃(ディレーティング有)、20〜90%RH(結露なし)
定格出力電力(W)30
無償補償期間5年(取扱説明書確認)
最大出力電力(W)31.2
出力電圧可変範囲(V)20.4〜27.0
定格出力電圧(V)DC24
過電流保護定格電流の105% minで動作、 自動復帰
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧85〜264VAC 1Φ
過電圧保護(V)30.0〜37.0