マクセル
マクセルの スマホ/タブレット関連アクセサリ
マクセルの モバイルバッテリー/充電器
マクセルの ワイヤレス充電器
Qi2.2対応ワイヤレス充電器 マグネット式 スタンド付きタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70410859
品番
WP-PD31-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
タテ置き、ヨコ置き対応、角度を自由に調整。
充電が早い、最大25W出力。
付属品
Type-C to Type-Cケーブル(1m)
出力(W)
5/7.5/10/15/25
対応機種
Qi2.2対応機器
入力
DC5V3A,DC9V3A,15V2A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×10.5
入力端子
Type-C
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
Qi2.2