画像準備中

高耐久microSDHCカード(旧東芝メモリー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70410877 品番KEMU-A032G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

監視カメラやドライブレコーダー、その他ビデオ録画などに適した高耐久のmicroSDカード

タイプHIGH ENDURANCE インターフェイスmicroSDHC 転送速度(MB/sec)最大100 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32GB 書込速度(MB/s)最大30 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I Class1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする