※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)-
オプションM12コネクタ付リード線付(3m)
注文コード70411306
品番PFUW721-L1-MA
参考基準価格(税別)¥91,270
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・オプションなど24種類から選べます
他の種類を見る
クランプ取付で8つの”0”を実現
配管工事”0”
漏れ”0”
詰まり”0”
圧力損失”0”
流体との接触”0”
接流体部の材質懸念”0”
配管内部への異物混入”0”
定格流量範囲”0”L/minから対応
「取付け・後付け簡単」設置工数を削減