トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 周辺器具 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の タイトナー・ロリップ 墜落制止用器具
伸縮式補助ロープ 胴ベルト型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70411329
品番
No.GT-14
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式補助ロープです。
材質
(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム
製品質量(g)
約470
フック
53mm大口径
RoHS指令(10物質対応)
対応
ランヤード
30mm幅伸縮式ストラップ