※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFUW721-L3-MA 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series SMC 70411331 PFUW721-L3-MA 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series SMC 70411331 PFUW721-L3-MA 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series SMC 70411331 PFUW721-L3-MA 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series SMC 70411331

液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)アナログ出力 (1〜5V⇔0〜10V) オプションM12コネクタ付リード線付(3m) 注文コード70411331 品番PFUW721-L3-MA
参考基準価格(税別)¥91,270 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は出力仕様・オプションなど24種類から選べます 他の種類を見る

クランプ取付で8つの”0”を実現
配管工事”0”
漏れ”0”
詰まり”0”
圧力損失”0”
流体との接触”0”
接流体部の材質懸念”0”
配管内部への異物混入”0”
定格流量範囲”0”L/minから対応
「取付け・後付け簡単」設置工数を削減

用途定格流量範囲0〜200(L/min)を追加 [New] オプションM12コネクタ付リード線付(3m) 対応材質【配管】金属管、硬質樹脂管 定格流量(L/min)0〜200 対応【配管径】A呼称:25A、B呼称:1B 電源電圧(V)DC18〜30 単位SI単位固定 出力仕様(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)アナログ出力 (1〜5V⇔0〜10V) 適合流体液体全般(水、油、薬液など) 流体温度範囲(℃)0〜90(凍結および結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書あり
関連資料:カタログ(3.02MB) 取扱説明書:取扱説明書(2.09MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする