TKY01305JA 壁付シングル混合水栓(エコシングル) TOTO 70411365 TKY01305JA 壁付シングル混合水栓(エコシングル) TOTO 70411365 TKY01305JA 壁付シングル混合水栓(エコシングル) TOTO 70411365

壁付シングル混合水栓(エコシングル)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70411365 品番TKY01305JA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途一般住宅用 温度(℃)最高給湯:85 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 使用環境温度(℃)1〜40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。 使用地区一般地 水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 吐水口長さ(mm)220 商品タイプ壁付
注意
※(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。
※(2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。
※(3)湯水を逆に配管しないでください。
※取替用浄水器内蔵スパウトTHB34は、取付けできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70411365
2025-07-04
用途:
長年使用しのした蛇口の交換

長年使用していた蛇口の交換の為購入しました。取り付けが簡単に出来満足です。

対象商品:
70411365
2024-02-10
用途:
キッチンリフォーム
教育・研究機関

安いのに安っぽくなくてよかったです!
取付も簡単でした。

対象商品:
70411365
2023-05-04
用途:
水栓修理(交換用)
医療・福祉・介護関連業

既設のTOTO製混合水栓の止水不良を修繕するため、購入。 止水さえ出来れば、交換は容易。
安価に修理出来て満足です。 予備を含め、追加で2個購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする