TKY01305ZA 壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用) TOTO 70411374 TKY01305ZA 壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用) TOTO 70411374 TKY01305ZA 壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用) TOTO 70411374

壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70411374 品番TKY01305ZA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途一般住宅用 温度(℃)最高給湯:85 使用環境温度(℃)-20〜40(0以下は水を抜いた状態) 使用地区寒冷地 水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
注意
※(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。
※(2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。
※(3)湯水を逆に配管しないでください。
※取替用浄水器内蔵スパウトTHB34は、取付けできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする