※着用例
PSテクノサービス
PSテクノサービスの 一般・作業マスク
PSテクノサービスの 接触冷感・布マスク
熱中症対策「冷感フェイスカバー」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70411417
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
熱中症対策、冷感効果、紫外線カットUPF50+(日焼け防止)、洗って何度も使える、吸汗速乾タイプ
用途
屋外での作業や運動に、冷感マスク、接触冷感、UVカット、ストレッチ
材質
スパンデックス、綿
色
ダークグレー
サイズ
フリー
質量(g)
約46
RoHS指令(10物質対応)
対応