GRANCISCO
GRANCISCOの ワーキングウェア
GRANCISCOの トップス
GRANCISCOの オールシーズン トップス
デニムシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70411627
品番
GCA704
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
驚異の伸縮性能を発揮する軽快ストレッチデニムを使用したストレスフリーウェア
トレンドのシャツスタイルを昇華させるスマートシルエット
種別
長袖シャツ
色
ディープブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
混率(%)
綿78・ポリエステル20・ポリウレタン2
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
78
生地性能
ストレッチ
袖丈
長袖
注意
※色移りしますので、他の洗濯物と一緒に洗濯したり、ぬれた状態で重ねあわせないでください。