ナカバヤシ
ナカバヤシの 記録メディア・メモリー
ナカバヤシの 外付メモリカードリーダー
CRW-5M69カードリーダー・ライターオレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70411726
品番
CRW-5M69DD
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
USB2.0マルチカードリーダー/ライター
用途
コンパクトサイズのマルチカードリーダー/ライター
付属品
取扱説明書
本体質量(g)
13
対応OS
Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種
USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約62×19×9
保証期間
6ヶ月
ケーブル長(cm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
USB規格
Ver2.0