GRANCISCO
GRANCISCOの ワーキングウェア
GRANCISCOの ボトムス
GRANCISCOの オールシーズン ボトムス
デニムカーゴ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70411749
品番
GCA712
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
驚異の伸縮性能を発揮する軽快ストレッチデニムを使用したストレスフリーウェア
アクティブ性とシャープ感を備え持つベーシックデザイン
種別
カーゴ
色
ディープブルー
サイズ
M
混率(%)
綿78・ポリエステル20・ポリウレタン2
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
78
機能
ストレッチ
ヒップ(cm)
101
注意
※色移りしますので、他の洗濯物と一緒に洗濯したり、ぬれた状態で重ねあわせないでください。