CRW-5M69カードリーダー・ライターシルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70411751 品番CRW-5M69SL
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

USB2.0マルチカードリーダー/ライター

用途コンパクトサイズのマルチカードリーダー/ライター 付属品取扱説明書 本体質量(g)13 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×19×9 保証期間6ヶ月 ケーブル長(cm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 USB規格Ver2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする