曜日別特売
CRW-MSD78BK USB2.0カードリーダー・ライター /ブラック ナカバヤシ 70411778

CRW-MSD78BK USB2.0カードリーダー・ライター /ブラック ナカバヤシ 70411778
CRW-MSD78BK USB2.0カードリーダー・ライター /ブラック ナカバヤシ 70411778
CRW-MSD78BK USB2.0カードリーダー・ライター /ブラック ナカバヤシ 70411778

USB2.0カードリーダー・ライター /ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70411778品番CRW-MSD78BK
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・micriSDカード専用カードリーダー・ライター
・カードのデータをラクラク転送します
・キャップ付き

用途超コンパクト&高速転送付属品取扱説明書、キャップ適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコンインターフェースUSB A (オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×15×7保証期間6ヶ月対応メディアmicroSD(HC、XC)RoHS指令(10物質対応)対応USB規格USB2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする