USB2.0カードリーダー・ライター /ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70411805 品番CRW-MSD78W
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・micriSDカード専用カードリーダー・ライター
・カードのデータをラクラク転送します
・キャップ付き

用途超コンパクト&高速転送 付属品取扱説明書、キャップ 適合【スピードクラス】〜Class10 本体質量(g)5 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン インターフェースUSB A (オス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×15×7 保証期間6ヶ月 対応メディアmicroSD(HC、XC) RoHS指令(10物質対応)対応 USB規格USB2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする