GCA712 デニムカーゴ GRANCISCO 70411819 GCA712 デニムカーゴ GRANCISCO 70411819 GCA712 デニムカーゴ GRANCISCO 70411819

デニムカーゴ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70411819 品番 GCA712
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

驚異の伸縮性能を発揮する軽快ストレッチデニムを使用したストレスフリーウェア
アクティブ性とシャープ感を備え持つベーシックデザイン

種別カーゴ ディープブルー サイズ7L 混率(%)綿78・ポリエステル20・ポリウレタン2 股下(cm)78 ウエスト(cm)120 機能ストレッチ ヒップ(cm)143
注意
※色移りしますので、他の洗濯物と一緒に洗濯したり、ぬれた状態で重ねあわせないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする