ナカバヤシ
ナカバヤシの AV家電
ナカバヤシの テレビ
ナカバヤシの ゲーム機アクセサリ
Switch 有機ELモデル用ティスプレイ保護フィルム/衝撃吸収/光沢ブルーライトカット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70411839
品番
GAF-SWEFPKWBC
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
液晶画面をキズや汚れから守る
位置決めしやすい3分割離型シート
指紋や汚れに強い
気泡レス加工
用途
ピタッと吸着、キレイをキープ
仕様
●フィルム寸法:約163×92mm●材質:PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)●パッケージ寸法:1枚入り●パッケージ寸法:約W110×D2×H190mm●対応機種:ニンテンドー SWITCH 有機ELモデル