シンプルUSBテンキーボード/ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70411918 品番TNK-SU232W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・テンキーのないPCの入力サポートに
・USB 接続ですぐに使える!
・電卓のように使える「00」キー
・キーピッチ19mm
・ケーブル長150cm
・NumLock非連動仕様
・ Windows専用
*全ての機器での動作を保証するものではありません。

用途数字の入力が簡単に!USBテンキーボード ケーブル長(m)1.5 本体質量(g)110 対応OSWindows11、10、8.1、8 コネクタ形状USB(A) 対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン キー数【コネクタ 】19 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23 保証期間6ヶ月 キー方式メンブレン キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする