ナカバヤシ
ナカバヤシの 記録メディア・メモリー
ナカバヤシの 外付メモリカードリーダー
USB2.0カードリーダー・ライター /ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70411927
品番
CRW-MSD79BK
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・micriSDカード専用カードリーダー・ライター
・カードがしっかり収まり、USBメモリーのように使えて便利
・キャップ付き
用途
とても小さい!高速データ転送
付属品
取扱説明書、キャップ
適合
【スピードクラス】〜Class10
本体質量(g)
5
対応OS
Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種
USBポートが正常に動作するパソコン
インターフェース
USB A (オス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×16×8
保証期間
6ヶ月
対応メディア
microSD(HC、XC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USB規格
USB2.0