GRANCISCO
GRANCISCOの ワーキングウェア
GRANCISCOの トップス
GRANCISCOの オールシーズン トップス
デニムジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70411943
品番
GCA800
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
驚異の伸縮性能を発揮する軽快ストレッチデニムを使用したストレスフリーウェア
スタイリッシュなサイドラインを備えた、トレンドデザイン
色
アイススペシャル
種別
ジャケット
機能
ストレッチ
混率(%)
綿78・ポリエステル20・ポリウレタン2
サイズ
L
着丈(cm)
64
胸囲(cm)
112
注意
※色移りしますので、他の洗濯物と一緒に洗濯したり、ぬれた状態で重ねあわせないでください。