用途Type-CにもType-Aにも接続できる、薄型カードリーダー・ライター。
付属品取扱説明書
適合【スピードクラス】〜Class10
本体質量(g)14
対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン・タブレット・スマートフォン
インターフェースType-C オス、Type-A オス
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×26×9
対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)
USB規格ver.2.0