iPhone 2020液晶保護フィルム/覗き見防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70412015 品番SMF-IP201FLGPV
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・左右からの視線を防ぐ2WAYタイプ。
・液晶画面をキズや汚れから守る
・気泡レス加工
・指紋や汚れに強い

用途ピタっと吸着、キレイをキープ。 材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面) 厚さ(mm)0.15 質量(g)2 フィルム寸法(mm)約57.5×128、 厚さ=約0.15、 質量=約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする