【STIXシリーズ】USB2.0 Type-CアルミSD/microSDカードリーダー・ライター/グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70412119 品番CRW-CSD89GY
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSB2.0カードリーダー・ライター。SD/microSDカードの読み込み、書き込みができます。ChromebookやType-CのiPadでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>データ読み込み中、側面のアクセスランプが点滅します。点滅中は取り外さないでください。本製品は1カード認識タイプです。複数のカードを挿しても認識されるのは1カードのみです。スマホ、タブレットは、ケースをつけた状態で接続すると認識しない場合があります。ケースを外してください。

用途極薄8mmのアルミボディ。 付属品取扱説明書 適合【スピードクラス】〜Class10 本体質量(g)11 対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/Chrome OS/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン インターフェースUSB Type-C( オス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×16×8 対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ケーブル長(cm)7 USB規格Ver.2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする