ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの 液晶フィルター
msi CLAW用ガラス/反射防止マット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70412146
品番
GAF-CLWGG
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
・外光の映り込みを抑えるマット仕様。
・表面にフッ素コーティング。さらさらな指すべりを実現。
・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。
・日本メーカー製ガラスを使用。
用途
キズや衝撃から端末を守ります。
付属品
クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー
材質
AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面)
厚さ(mm)
0.33
質量(g)
18
フィルムサイズ(W×H)(mm)
164×106
光線透過率(%)
86