GR1106 ウインターブルゾン TAKAYAWORKWEAR 70412187 GR1106 ウインターブルゾン TAKAYAWORKWEAR 70412187

ウインターブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70412187 品番 GR1106
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐水圧5000mm/H2O以上、透湿5000g/m2/24hr以上のドビー素材
3M社のシンサレートを中綿に使用した、本格透湿防水防寒ウェア

グリーン 種別長袖ブルゾン 機能耐水、透湿 混率(%)ポリエステル100 サイズS 着丈(cm)71 胸囲(cm)124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする