ナカバヤシ
ナカバヤシの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ナカバヤシの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
ナカバヤシの タブレットフィルム
iPad mini 2021用ガラス【防指紋・高光沢】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70412189
品番
TBF-IPM21GS
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
・防指紋コーティング加工で汚れに強い
・手にやさしいラウンドエッジ
・万が一のための飛散防止
・貼りやすい気泡レス加工
用途
AGC 旭硝子製ガラスを使用
キズや汚れから端末を守ります
付属品
クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー
材質
AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面)
厚さ(mm)
0.33
質量(g)
25
対応機種
iPad mini 第6世代(2021年モデル)、iPad mini(A17 Pro)(2024年モデル)
フィルムサイズ(W×H)(mm)
約132×192