用途変換アダプタ機能付きのカードリーダー・ライター
付属品取扱説明書
適合【スピードクラス】〜Class10
電源バスパワー
本体質量(g)10
対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)/iOS17以降(Type-C搭載機器)
対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレット
インターフェースアップストリーム(PC側)Type-C(オス)、ダウンストリーム(接続機器側)Type-A(メス)×1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×22×13
対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
ケーブル長(cm)2
最大供給電流(mA)400
最大供給電圧(V)5
USB規格ver.2.0