変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70412241 品番CRW-CSD90W
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Type-C接続でmicroSD・SDカードを読み取れます。
USB機器をType-Cに接続できる変換アダプタ機能付き
持ち運びやすいコンパクトタイプ
ケーブルを背面に固定できます。
<ご使用上の注意>
SDとmicroSDの同時使用はできません。
変換アダプタ機能とカードリーダー/ライター機能は同時使用できません。
LightningポートのiPad、iphopneでは使用できません。

用途変換アダプタ機能付きのカードリーダー・ライター 付属品取扱説明書 適合【スピードクラス】〜Class10 電源バスパワー 本体質量(g)10 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)/iOS17以降(Type-C搭載機器) 対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレット インターフェースアップストリーム(PC側)Type-C(オス)、ダウンストリーム(接続機器側)Type-A(メス)×1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×22×13 対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 ケーブル長(cm)2 最大供給電流(mA)400 最大供給電圧(V)5 USB規格ver.2.0
取扱説明書:(0.93MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする