TAKAYAWORKWEAR
TAKAYAWORKWEARの ワーキングウェア
TAKAYAWORKWEARの トップス
TAKAYAWORKWEARの 秋冬 トップス
ウインターブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70412248
品番
GR1106
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
耐水圧5000mm/H
2
O以上、透湿5000g/m
2
/24hr以上のドビー素材
3M社のシンサレートを中綿に使用した、本格透湿防水防寒ウェア
色
グリーン
種別
長袖ブルゾン
機能
耐水、透湿
混率(%)
ポリエステル100
サイズ
5L
着丈(cm)
79
胸囲(cm)
154