PSポータルRP用ガラス/反射防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70412250 品番GAF-PSPOGG
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・日本メーカー製ガラスを使用。キズや衝撃から端末を守ります。
・外光の映り込みを抑える反射防止・マットタイプです。
・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。
・さらさらな指すべりで快適な操作性。

用途外光の反射と指紋を防ぐ 付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー 材質AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面) 厚さ(mm)0.33 質量(g)21 フィルムサイズ(W×H)(mm)189×107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする