Zoom対応USB有線テンキー/ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70412259 品番TNK-SU239BK
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

マイクON/OFF・ビデオON/OFF・挙手といった割り当てキー付き
オンラインでのミーティングや授業中にワンタッチですばやく切り替え
隣り合うキーに指が触れにくいキーピッチ。
USB接続ですぐにつかえます。
反対側ポートにも接続できる約80cmケーブル長
NumLock非連動タイプ
<ご使用上の注意>
MacOSには対応していません。
「割り当てキー」はZoom専用です。

用途Zoomで使える割り当てキー付き! 本体質量(g)約80(ケーブル含む) 対応OSWindows 11、10 コネクタ形状USB(A)コネクタ 対応機種USBポートが正常に動作するWindowsPC キー数22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×130×18 キー方式パンタグラフキー方式 キーストローク(mm)1.5±0.2 ケーブル長(cm)80 キーピッチ(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする