USB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70412268 品番CRW-DC3SD92GY
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Type-CとAのどちらでも使えるSDカードリーダー・ライター、PCやスマホ・タブレット対応。
美しく強靭なアルミ筐体。
UHS-Iスピードクラス対応。
SD/microSD同時認識、相互コピー可能。
コネクタを保護するキャップ付き。
<ご使用上の注意>
転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。
SDカードのLock機能には対応していません。
LightningコネクタのiPad/iPhoneでは使用できません。

用途Type-CとA、2つのコネクタが使える! 付属品取扱説明書 適合【スピードクラス】〜Class10、UHS-I 本体質量(g)約13(キャップ装着時) 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-Cポート搭載機器)/iOS17以降(Type-Cポート搭載機器) 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン インターフェースUSB Type-Cオス&Aメス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×20×11 対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) USB規格ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
取扱説明書:(0.84MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする