シンプルUSB有線テンキーボード/ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70412390 品番TNK-SU234BK
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

19mmキーピッチ※。使いやすいデスクトップキーボードと同じ間隔です。
※キーピッチとは、キーの中心から隣接するキーの中心との間隔のことです。
メンブレン方式採用。ストロークが長く、深くて確実な入力が得られます。
LEDライトの表示でNumLockが一目で確認できます。
コンパクトサイズで机の上も広々使えます。
使用頻度が高く、計算に便利な00キー。
NumLock非連動機能搭載。
<ご使用上の注意>
Windows専用。

用途すぐに使える。シンプルUSBテンキー。 ケーブル長(m)1.5 本体質量(g)110 対応OSWindows11、10、8.1、8 コネクタ形状USB(A)コネクタ キー数19(NumLock含む) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23 キー方式メンブレン式 キーストローク(mm)2.6 キーピッチ(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする