ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの USBハブ
Type-C4ポートUSB2.0ハブ/ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70412435
品番
UH-C2394W
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
USBType-Cメスを搭載したPCに接続し、簡単にUSB[A]ポートを増やせます。
Type-Cコネクタは表裏を気にする事がなく両面挿せる新規格です。
用途
USB2.0Type-Cコネクタ搭載した4ポート変換ハブ
付属品
取扱説明書
本体質量(g)
20
対応OS
Windows11/10/8.1/8/7/MacOSX(10.2以降)
対応機種
USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×15×13
保証期間
6ヶ月
ケーブル長(cm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
USB規格
USBVer2.0