USB有線テンキー/ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70412451 品番TNK-SU238BK
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

使用頻度の高い3つのショートカット(カット・コピー・ペースト)付き
隣り合うキーに指が触れにくいキーピッチ。
USB接続ですぐにつかえます。
反対側ポートにも接続できる約80cmケーブル長
NumLock非連動タイプ
<ご使用上の注意>
MacOSには対応していません。

用途作業効率のUPに役立つショートカット付き! 本体質量(g)約80(ケーブル含む) 対応OSWindows 11、10 コネクタ形状USB(A)コネクタ 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン キー数22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×130×18 キー方式パンタグラフキー方式 キーストローク(mm)1.5±0.2 ケーブル長(cm)80 キーピッチ(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする