TAKAYAWORKWEAR
TAKAYAWORKWEARの ワーキングウェア
TAKAYAWORKWEARの トップス
TAKAYAWORKWEARの 秋冬 トップス
ウインターコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70412467
品番
GR1108
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
耐水圧5,000mm/H
2
O以上、透湿5,000g/m
2
/24hr以上のドビー素材
用途
3M社のシンサレートを中綿に使用した、本格透湿防水防寒ウェア
種別
コート
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
80
機能
耐水、透湿