iPadPro11フィルム/ペーパータッチケント紙タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70412487 品番TBF-IPP241FLGPK
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい3分割離型シート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工

用途ピタッと吸着、キレイをキープ 付属品クリーニングクロス(不織布) 材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面) 質量(g)15 対応機種11インチiPad Pro (M5/M4) 幅W×厚さ×高さH(mm)【フィルム】46×0.15×174 光線透過率(%)91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする