TAKAYAWORKWEAR
TAKAYAWORKWEARの ワーキングウェア
TAKAYAWORKWEARの トップス
TAKAYAWORKWEARの オールシーズン トップス
EXジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70412616
品番
TWA103
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
エクスパンションパーツ(蛇腹)+ストレッチ素材により、動作性能が格段にパワーアップしたストレスフリーウエア
フルハーネス着用時にも快適な機動性をサポート
色
ブルー
種別
ジャケット
機能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
サイズ
SS
着丈(cm)
61
肩幅(cm)
41
胸囲(cm)
102