TWA103 EXジャケット TAKAYAWORKWEAR 70412677 TWA103 EXジャケット TAKAYAWORKWEAR 70412677

EXジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70412677 品番 TWA103
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥8,459
販売価格(税別)
7,690

エクスパンションパーツ(蛇腹)+ストレッチ素材により、動作性能が格段にパワーアップしたストレスフリーウエア
フルハーネス着用時にも快適な機動性をサポート

ブルー 種別ジャケット 機能ストレッチ 混率(%)ポリエステル65・綿35 サイズ4L 着丈(cm)73 肩幅(cm)53 胸囲(cm)132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする