USB3.2Gen1マルチカードリーダー・ライター【CRW-37M87シリーズ】ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70412715 品番CRW-37M87W
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

USB3.2Gen1 マルチカードリーダー・ライター
データ転送が速い!UHS-I対応
1カード認識タイプ(※1)
55+10メディア対応(※2)
スッキリ!ケーブル裏面固定
<ご使用上の注意>
(※1)複数のカードを挿しても認識されるのは1カードのみです。
(※2)miniSD/miniSDHC/RS-MMC/MMC mobile/MMC microは別途アダプターが必要です。

用途主要なメモリーカードを これひとつで高速転送! 付属品取扱説明書 本体質量(g)35 対応OSWindows11、10/macOS 10.12以降/ChromeOS 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×54×13 ケーブル長(mm)30 USB規格Ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする