TAKAYAWORKWEAR
TAKAYAWORKWEARの ワーキングウェア
TAKAYAWORKWEARの トップス
TAKAYAWORKWEARの オールシーズン トップス
EXジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70412756
品番
TWA103
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥8,459
販売価格(税別)
¥
7,690
バスケットに入れる
エクスパンションパーツ(蛇腹)+ストレッチ素材により、動作性能が格段にパワーアップしたストレスフリーウエア
フルハーネス着用時にも快適な機動性をサポート
色
ミスト
種別
ジャケット
機能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
サイズ
4L
着丈(cm)
73
肩幅(cm)
53
胸囲(cm)
132