曜日別特売
CRIC-03BK 据置型USB Type-A マイナカードリーダー/ブラック ナカバヤシ 70412837

CRIC-03BK 据置型USB Type-A マイナカードリーダー/ブラック ナカバヤシ 70412837
CRIC-03BK 据置型USB Type-A マイナカードリーダー/ブラック ナカバヤシ 70412837
CRIC-03BK 据置型USB Type-A マイナカードリーダー/ブラック ナカバヤシ 70412837
CRIC-03BK 据置型USB Type-A マイナカードリーダー/ブラック ナカバヤシ 70412837
CRIC-03BK 据置型USB Type-A マイナカードリーダー/ブラック ナカバヤシ 70412837
CRIC-03BK 据置型USB Type-A マイナカードリーダー/ブラック ナカバヤシ 70412837
CRIC-03BK 据置型USB Type-A マイナカードリーダー/ブラック ナカバヤシ 70412837
CRIC-03BK 据置型USB Type-A マイナカードリーダー/ブラック ナカバヤシ 70412837

据置型USB Type-A マイナカードリーダー/ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70412837品番CRIC-03BK
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

本製品とマイナンバーカードをPCに接続すれば以下ができるようになります。
公的個人認証サービスを利用して
・各種行政手続き・e-Taxで自宅から確定申告・インターネットバンキング
マイナポータルから
・子育て支援サービス申請・年金や医療情報閲覧
マイナポイント取得と利用
使いやすい据置タイプ。縦挿しで片手でカードを挿入できます。
<ご使用上の注意>
各サービス・申請にはソフトウェアのインストールが必要な場合があります。
ソフトウェアは各サービス・申請先ウェブサイトからインストールしてください。

用途
マイナンバーカードがPCで使える!
付属品取扱説明書本体質量(g)65対応OSWindows11、10/macOS11以降(Apple CPU対応)対応機種USBが正常に動作するパソコンインターフェースUSB Type-A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×88×53対応メディアマイナンバーカードおよびISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0、T=1プロトコル)ケーブル長(cm)70
取扱説明書:(0.43MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする