TAKAYAWORKWEAR
TAKAYAWORKWEARの ワーキングウェア
TAKAYAWORKWEARの ボトムス
TAKAYAWORKWEARの オールシーズン ボトムス
EXカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70413054
品番
TWA113
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
エクスパンションパーツ(蛇腹)+ストレッチ素材により、動作性能が格段にパワーアップしたストレスフリーウエア
豊富なカラー展開で多彩なコーディネートが可能
色
シルバー
種別
カーゴパンツ
機能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
76
ヒップ(cm)
97
股下(cm)
80