iPad 10.9インチ用 着脱式ペーパータッチフィルム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70413099 品番TBF-IP22FDGPK
参考基準価格(税別)¥4,810 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

・イラストが描きやすい! ケント紙のようなさらさらした描き心地。
・必要な時だけ装着できる着脱式。
・画面にしっかり吸着し取り外しも簡単。何度でも着脱可能。
・反射防止で目にやさしい。
・操作面に段差がないので手がひっかかないスムーズな操作が可能。
・取り外しやすいタブシール、使用しない時にフィルタを収納できる保管用ケース付き。
<ご使用上の注意>
本製品は機器本体に直接貼り付けてご使用ください。他のフィルムの上から重ねて使用すると感度が低下する場合があります。

用途何度でも着脱できる 付属品保管用ケース、タブシール(×4枚)、クリーニングクロス 材質表面 : PET樹脂、 吸着面 : 特殊シリコン皮膜 厚さ(mm)フィルム部:0.26 本体質量(g)16 対応機種iPad(A16)(2025年モデル)、iPad 10.9インチ 第10世代(2022年モデル) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×0.38×244 光線透過率(%)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする