マイナンバーカード&micoroSDカードリーダー ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70413117 品番CRW-ICMSD77BK
参考基準価格(税別)¥4,910 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

本製品とマイナンバーカードをPCに接続すれば以下ができるようになります。
公的個人認証サービスを利用して
・各種行政手続き・e-Taxで自宅から確定申告・インターネットバンキング
マイナボータルから
・子育て支援サービス申請・年金や医療情報閲覧
マイナポイント取得と利用
microSDカードリーダー機能も搭載しています。
アクセスランプ付。
<ご使用上の注意>
各サービス・申請にはソフトウェアのインストールが必要な場合があります。
ソフトウェアは各サービス・申請先ウェブサイトからインストールしてください。
Apple製CPU搭載Macでは使用できません。

用途マイナンバーカードがPCで使える! 適合【スピードクラス】〜Class 本体質量(g)38 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降(Apple製CPU搭載Macでは使用できません) 対応機種USBポートが正常に使用できるパソコン インターフェースUSB A (オス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×42×12 保証期間6ヶ月 対応メディアマイナンバーカードおよびISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0、T=1プロトコル)、microSD(HC、XC) RoHS指令(10物質対応)対応 USB規格Ver.2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする