USB有線Type-Aテンキー/グレーブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70413169 品番TNK-SU236GYBK
参考基準価格(税別)¥5,190 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

スクリーンショットやブラウザ操作など頻度の高い22のショートカットが付いたUSBテンキーボード。
キーの組み合わせを覚える必要はありません。
ショートカットのみ常に有効にできるモードと、一時的に有効にできるモード2種類の使い方があります。
Windows/Macどちらでも使えます。底面のスイッチで切り替えます。
薄く、均等な入力ができるパンタグラフ(シザー)方式キー。
本製品はUSB Type-A接続です。
<ご使用上の注意>
ショートカットが入力されない場合は、底面のOSスイッチが正しいかご確認ください。
お客様のOSの設定によってショートカットの一部が使えない場合があります。
MacにはNumLock機能はありません。接続中は常にNumランプが点灯します。
本製品をMacに接続すると「キーボード設定アシスタント」という画面が表示されますが、赤丸のボタンをクリックして画面を閉じてください。本製品と関係ありません。

用途頻度の高い22のショートカット付テンキーボード 付属品取扱説明書兼保証書 ケーブル長(m)0.8 本体質量(g)85 対応OSWindows11、10/macOS10.12以降 コネクタ形状Type-A(USB A)コネクタ 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン キー数23(ショートカット割当キーは22) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×131×16 キー方式パンタグラフ方式(シザー方式) キーストローク(mm)1.9 キーピッチ(mm)19
取扱説明書:(0.62MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする