USB有線薄型テンキーボード/シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70413221 品番TNK-SU231SL
参考基準価格(税別)¥5,690 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

薄型ノートPCとの段差が少ないスリムボディ。
ノートPCに多く採用されるパンタグラフキー。ノートPCから移動しても違和感ありません。
表計算に便利な[Tab][00]キー
シックなグレーとシルバーの2色
NumLock非連動仕様
<ご使用上の注意>
Macでは使用できません。

用途薄い、快適 ケーブル長(m)0.8 本体質量(g)75 対応OSWindows11、10、8.1、8/ChromeOS ※キーの機能はOSに準じます。 コネクタ形状USB(A)コネクタ 対応機種USB(A)ポートが正常に動作するパソコン キー数20(NumLockキー含む) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×10 保証期間6ヶ月 キー方式パンタグラフ方式(シザー方式) キーストローク(mm)2.2 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする