モニターアーム ポール固定式/ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70413230 品番DTA-AR02BK
参考基準価格(税別)¥5,690 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

支柱に沿って高さ調節できるポール固定式アーム
クランプ/グロメットの2つの設置方式に対応
モニターの前後移動がスムーズにできる4軸タイプ
ケーブルの取り回しに便利なケーブルフック付き

用途デスク上のスペースを有効活用 セット内容VESAマウント×1、アーム×1、クランプ×1、クランプ用プレート×1、ポールベース×1、ポール×1、ケーブルフック(A)×1、ケーブルフック(B)×2、ポール用ネジ×1、クランプ用ネジ(A)×1、クランプ用/VESAマウント固定ネジ(B)×3、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、【モニター取付け用部品(M4×12mm、M5×12mm)×各4、ワッシャー×4】、取扱説明書兼保証書 材質スチール、ABS 質量(kg)2.56 耐荷重(kg)約2〜9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×484×561 角度調整範囲垂直+45°/-45° 水平+90°/-90° 回転+180°/-180° 保証期間1年 天板厚さ(mm)クランプ式 10〜85 / グロメット式 10〜40 設置方式クランプ式 / グロメット式 アーム数1 軸数4軸 液晶モニター1画面 適合モニターサイズ17〜32インチ 対応VESA規格75×75/100×100mm
取扱説明書:(1.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする